曜日別特売

レイナカンパニー コードレスバリカン PRO4000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68638669品番-
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

見やすい大型デジタル表示で、充電残量やパワー設定を確認できる!さらに、3段階のターボスイッチ機能付き。持ちやすいスリムタイプながら、3時間充電で4時間連続使用可能とパワーがあるバリカン。充電残量やパワーの切り替えが一目でわかる見やすいデジタル表示で、刈高さもボタンひとつで切替可能。【Point.1 刈高さ調整】スイッチで、刈高さが0.8、1.2、1.6、2.0mmに調整できる。【Point.2 デジタル表示】充電量、ターボマークが大画面のデジタル表示で見れるので、使用状況が一目でわかる。【Point.3 パワースイッチ】6500RPMのハイパワーターボスイッチ機能付き。5000、5800、6500RPMの3段階切り替えが可能。

付属品充電スタンド、オイル、掃除ブラシ、コーム仕様本体刈高:4段(0.8~2.0mm)全長(mm)180質量(g)216電圧(V)100-240刃幅(mm)40騒音値(dB)バリカン:52連続使用時間4時間充電時間3時間保証期間6ヶ月間充電方式コード式・コードレス(充電式)両用グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする