60-1.0-1KG スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業 68638809

60-1.0-1KG スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業 68638809
60-1.0-1KG スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業 68638809

スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68638809品番60-1.0-1KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。
精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。

容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする