bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ BM545
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
アースグリーン
パープルグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68639375
品番
BM545
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
色
アイボリー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
樹脂ボタン、背当てメッシュ、反射材(胸フラップ)
種別
長袖シャツ
材質
サマー裏綿
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
142