BM143 ツータックカーゴパンツ BM143 bigborn(ビッグボーン) 68641177

ツータックカーゴパンツ BM143

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード68641177品番BM143
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

アイボリー混率(%)ポリエステル90・綿10ウエスト(cm)110仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット)種別ツータックカーゴパンツ材質裏綿ツイルサイズ(cm)110股下(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68641107
2019-10-10
用途: ライン作業やドライバーに使用させてます。

履き心地が良く1年通して使用してます。丈夫で長持ちするのでコスパも最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする