曜日別特売
SAJ405XHL0N30SDTUPQ スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68641504

スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8401注文コード68641504品番SAJ405XHL0N30SDTUPQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,400
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8401アズワン品番65-7792-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする