RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
調節可能なテンプル・調整可能なノーズパッド
テンプルを調整することで、サングラスが安定するよう自由にぴったりとグリップ感をカスタマイズできます。
調整可能なノーズパッド(エルゴノーズ・システム)は非常に快適でさまざまな顔面形状に適合します。
同時に、顔からレンズまでの距離を調整でき、レンズのくもりを防ぐことも可能です。
パワーフロー・ベンチレーションシステム
レンズとテンプルの双方に通気孔をもうけて通気性を高め、レンズが曇るリスクを最小限に抑えました。
ノーズパッドとテンプルチップは調整可能で、激しい動きや高温下のスポーツで、安定性と快適性をキープします。
RX-ABLE 視力矯正レンズ対応
RXオプティカルインサートに対応。
視力矯正が必要なあらゆるアスリートに快適性とパフォーマンスを供給することができました。