曜日別特売
901-10016 スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 68641626

スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68641626品番901-10016
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

LFPSスパイラルラッピング
優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。

仕様●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:グレー●内径:1.6mm●材質:ポリオレフィン●最大バンドル直径:3.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●コード番号:265-0584アズワン品番65-7477-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする