970080244 スペーサー 六角 黄銅 M2 x 8mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK 68642186

スペーサー 六角 黄銅 M2 x 8mm 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード68642186品番970080244
参考基準価格(税別)¥452,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2065アズワン品番65-7912-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする