曜日別特売
970120474 スペーサー 六角 黄銅 M4 x 12mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK 68642326

スペーサー 六角 黄銅 M4 x 12mm 1箱 1500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード68642326品番970120474
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:12mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2135アズワン品番65-7911-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする