曜日別特売
0365SP650A33-00 サングラス Rudy イリディス65 RUDY 68642406

0365SP650A33-00 サングラス Rudy イリディス65 RUDY 68642406
0365SP650A33-00 サングラス Rudy イリディス65 RUDY 68642406
0365SP650A33-00 サングラス Rudy イリディス65 RUDY 68642406
0365SP650A33-00 サングラス Rudy イリディス65 RUDY 68642406
0365SP650A33-00 サングラス Rudy イリディス65 RUDY 68642406
0365SP650A33-00 サングラス Rudy イリディス65 RUDY 68642406

サングラス Rudy イリディス65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
CRYSTAL ASH BLK
内容量1個注文コード68642406品番0365SP650A33-00
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
PHTHALMIC
パフォーマンスモデルを基にしつつカジュアルなオフサルミックフレームが、機能的でフレキシブルなアイウェアのラインナップに加わりました。
このユニークで優れたモデルはスポーツシーンにも日常生活にも完璧にフィットします。

幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:140CRYSTAL ASH BLK高さ(mm)45質量(g)22(デモレンズ)レンズ幅(mm)50
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする