2700582 セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト 68642859

セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68642859品番2700582
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット

仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730アズワン品番65-8087-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする