曜日別特売
751167 セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3 PILZ 68642938

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68642938品番751167
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:拡張モジュール●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9869アズワン品番65-8077-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする