203026-318440 サイクリング用品 ハンドルバー ヴァイ 31.8/44 ブラック CINELLI 68643395

サイクリング用品 ハンドルバー ヴァイ 31.8/44 ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643395品番203026-318440
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
浅曲がりで、エルゴノミック形状のアルミニウムドロップバー
楽しく快適に乗りたいサイクリストだけでなく、よりアグレッシブにドロップハンドルを持つサイクリストにもお使いいただけます。

ホワイトサイズ44タイプドロップハンドル径(Φmm)Φ31.8
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする