曜日別特売
6SL3220-3YE16-0AF0 コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X SIEMENS 68643735

コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643735品番6SL3220-3YE16-0AF0
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

Siemens の SINAMICS G120X 2.2 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 エンコーダレストルク制御

仕様●許容入力:2.2 kW●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3157電圧(V)AC480アズワン品番65-7343-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする