RPJ
サングラス RPJ ARA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
フレーム色
バイオレット/ピンクシャイニー
注文コード
68644321
品番
08247-SJ471038
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
フレーム色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
幅(mm)
ブリッジ:105
質量(g)
27
レンズ色
スモークブラック
フレーム色
バイオレット/ピンクシャイニー
レンズ
ベース:6
レンズ幅(mm)
40
適合年齢(歳)
3~8
カテゴリー
フィルター:3
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。