bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ BM540
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
アースグリーン
パープルグレー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
80~88
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68644406
品番
BM540
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
色
アイボリー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル95・綿5、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
80~88
仕様
樹脂ボタン、反射材(後ろポケット)
種別
パンツ
材質
サマー裏綿
股下(cm)
85ハーフ