曜日別特売
6825 長袖シャツ 6825 bigborn(ビッグボーン) 68646192

長袖シャツ 6825

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1枚注文コード68646192品番6825
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

アースグリーンサイズM混率(%)ポリエステル65・綿35仕様金属ボタン、背当メッシュ付種別長袖シャツ材質クラボウB-UP ソフトサマーツイル肩幅(cm)48袖丈(cm)55着丈(cm)72バスト(cm)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする