6823 ツータックカーゴパンツ 6823 bigborn(ビッグボーン) 68647933

ツータックカーゴパンツ 6823

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード68647933品番6823
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

シルバーグレー混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)70仕様金属ボタン種別ツータックカーゴパンツ材質クラボウB-UP ソフトサマーツイルサイズ(cm)70股下(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68648003
2024-06-04
用途: 土木作業
教育・研究機関

現在使用中の物と同じものを探していたところ、最安値で購入することができました。
暑い季節でも、薄手でしかも丈夫なこのパンツは重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする