元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです
UTILIZATION 用途
春秋の寒くて風が強い状況での保護用の製品ですが、同時にあらゆる気象状況のダウンヒルで風から頭を守ってくれます。
FEATURES 特徴
頭を圧迫しすぎることなく、不要なつなぎ目をなくすことでヘルメットの下に無理なく着用できます。
湿気を吸収し発散することで頭の温度を適切に保ち、風の巻き込みから頭を守ります。
COMPOSITION 素材
100% ポリエステル
SIZE
One size(free size)
MB Wear(エムビーウエア)
MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。
この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。
MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。
それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。
「When specifications are high, the difference lies with details.」
(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)
これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。
すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。