一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。
MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。
特徴
プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。
中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。
使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。
ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。
これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。
主な素材
SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。
- FIR放射
- 血行促進
- 耐摩耗性
- UV-AとUV-Bの吸収
- 断熱
- 防臭
Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。
Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。
日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。
内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。
Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。
チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。
Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。
OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。