3821 ツータックパンツ 3821 bigborn(ビッグボーン) 68648484

ツータックパンツ 3821

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レンガ
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード68648484品番3821
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

レンガ混率(%)ポリエステル65・綿35ウエスト(cm)120仕様金属ボタン種別ツータックパンツ材質クラボウB-UP ソフトツイルサイズ(cm)120股下(cm)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする