bigborn(ビッグボーン)
ツータックパンツ 6821
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
88
91
95
100
105
110
115
120
82
85
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68648816
品番
6821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
82
仕様
金属ボタン
種別
ツータックパンツ
材質
クラボウB-UP ソフトサマーツイル
サイズ(cm)
82
股下(cm)
79