高精度なディテールを持つ次世代の製品。
最先端素材を徹底的に研究し、最新の技術で驚異のパフォーマンスを可能にしました。
デュアルフィッティング・クロージャーシステム
2つの独立したBOAダイアルが、局所を圧迫することなく、正確に素早くシューズを足にフィットさせます。
スピード、精度、パフォーマンス、モーション
エアロダイナミック形状、妥協のないパフォーマンスと高いフィット性、ゴム仕上げで指が滑ることなく高精度の調整が可能になりました。
BOA保証
リールとケーブルをシューズの耐用期間中保証します。
足根骨サポートシステム
シューズ内で足の位置を最適化し、スムーズで効率的なペダリングを可能にします。
一体化アンチスリップ・ヒールカップ
一体化したアンチスリップ・ヒールカップは足の安定性とパワー伝達性を最適化します。
内側のすべり止め加工が足のポジションを最適化します。
通気システム
通気性と発汗性を向上させ最適な環境を作り出します。
EPSカーボン・パワーソール8.0(剛性指数8.0)
ナイロンとカーボンの複合素材を使用し、適度な剛性を持つソールです。
スムーズなペダリングが可能な薄さで、ペダリングパワーを効率的に伝達します。
足のアーチを支える形状で、足をしっかり安定させます。
通気口を5カ所設け通気性を確保しています。
つま先と踵のラバーパッドで歩行時の滑りを防止します。
踵のラバーパッドは交換可能です。
クリート位置調整幅を前後に9ミリ延長し、プリントされた目盛によりクリート位置を確認できます。
すべてのクリップレスペダルに対応。