PFMB7102-F04-CW-RA PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ SMC 68649553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(C) NPN+アナログ1~5V仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10~1000L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット付注文コード68649553品番PFMB7102-F04-CW-RA
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
管接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G出力仕様(C) NPN+アナログ1~5V校正証明書(A) 校正証明書あり仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10~1000L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする