6877 長袖ジャケット 6877 bigborn(ビッグボーン) 68649692

長袖ジャケット 6877

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1着注文コード68649692品番6877
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。

アースグリーンサイズM混率(%)ポリエステル75・綿25仕様金属ボタン、背当メッシュ付種別長袖ジャケット材質東レ サマーハードロックツイル肩幅(cm)48袖丈(cm)55着丈(cm)63バスト(cm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする