PFMB7102-N04-CW-R PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ SMC 68649709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(C) NPN+アナログ1~5V仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10~1000L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット付注文コード68649709品番PFMB7102-N04-CW-R
参考基準価格(税別)¥23,160販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
管接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPT出力仕様(C) NPN+アナログ1~5V校正証明書(-) なし仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(102) 10~1000L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(R) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする