曜日別特売
6875 長袖シャツ 6875 bigborn(ビッグボーン) 68650042

長袖シャツ 6875

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1枚注文コード68650042品番6875
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。

アースグリーンサイズM混率(%)ポリエステル75・綿25仕様金属ボタン、背当メッシュ付種別長袖シャツ材質東レ サマーハードロックツイル肩幅(cm)48袖丈(cm)55着丈(cm)72バスト(cm)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする