203033-260400 サイクリング用品 ハンドルバー クリテリウム 26.0/40 CINELLI 68650840

サイクリング用品 ハンドルバー クリテリウム 26.0/40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68650840品番203033-260400
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
スプリントのスリルを味わいたい、フルストッロルで走りたいライダーの要望に答えます。
Criteriumは数々のトラックレースやタイムトライアルで選ばれてきた、歴史あるハンドルです。
アルミニウムで作られたハンドルは、近代のヨーロッパ規格にも適合します。

寸法(mm)400(芯-芯)シルバー質量(g)280(420mm)ハンドル径(Φmm)Φ26.0素材6061 アルミニウム
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする