曜日別特売
CF82-MX アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ サンケイ 68651006

CF82-MX アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ サンケイ 68651006
CF82-MX アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ サンケイ 68651006
CF82-MX アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ サンケイ 68651006
CF82-MX アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ サンケイ 68651006
CF82-MX アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ サンケイ 68651006

アルミ折りたたみ椅子 背座ビニールレザー張りタイプ CF82-MXシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1脚注文コード68651006品番CF82-MX
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。
軽量かつ、収納力も抜群です。
座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装アズワン品番65-9410-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする