※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFMC - デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(E) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (1~5 V)
仕様
定格流量範囲:(102) 10~1000 L/min、オプション 1:(N) M8コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし
注文コード
68651233
品番
PFMC7102-04-EN
参考基準価格(税別)
¥30,030
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(E) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (1~5 V)
校正証明書
(-) なし
仕様
定格流量範囲:(102) 10~1000 L/min、オプション 1:(N) M8コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし