曜日別特売
6873 カーゴパンツ 6873 bigborn(ビッグボーン) 68651275

カーゴパンツ 6873

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ダークグレーウエスト(cm)105注文コード68651275品番6873
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。

ダークグレー混率(%)ポリエステル75・綿25ウエスト(cm)105仕様金属ボタン種別カーゴパンツ材質東レ サマーハードロックツイルサイズ(cm)105股下(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする