曜日別特売
PFMC7102-F04-F-MA PFMC - デジタルフロースイッチ SMC 68651513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(F) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (4~20 mV)仕様定格流量範囲:(102) 10~1000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション 2:(-) なし注文コード68651513品番PFMC7102-F04-F-MA
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G出力仕様(F) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (4~20 mV)校正証明書(A) あり仕様定格流量範囲:(102) 10~1000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション 2:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする