曜日別特売
PFMC7102-F04-FN-A PFMC - デジタルフロースイッチ SMC 68651538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMC - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(F) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (4~20 mV)仕様定格流量範囲:(102) 10~1000 L/min、オプション 1:(N) M8コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし注文コード68651538品番PFMC7102-F04-FN-A
参考基準価格(税別)¥32,950販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続口径(04) 1/2ねじの種類(F) G出力仕様(F) OUT1: PNP, OUT2: アナログ (4~20 mV)校正証明書(A) あり仕様定格流量範囲:(102) 10~1000 L/min、オプション 1:(N) M8コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション 2:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする