bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 3875
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ダークグレー
ネイビー
シルバーグレー
スミクロ
サイズ
LL
M
L
LL
EL
4L
5L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68651756
品番
3875
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
金属ボタン、背当メッシュ付
種別
ジャケット
材質
東レ ハードロックツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
127