bigborn(ビッグボーン)
パンツ 3871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ダークグレー
ネイビー
シルバーグレー
スミクロ
ウエスト(cm)
73
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68652036
品番
3871
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
73
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
東レ ハードロックツイル
サイズ(cm)
73
股下(cm)
78