SANTINI
サイクリングオフィシャルジャージ ツール・ド・フランス OFFICIAL GREEN JERSEY VERDE SLEEK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68652660
品番
TOUR DE FRANCE
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。
仕様
フィット:SLEEK
色
VERDE
サイズ
XS
ジェンダー
MAN
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。