曜日別特売
2410001 ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール 68652686

ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68652686品番2410001
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物

仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする