bigborn(ビッグボーン)
パンツ 6871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
85
注文コード
68652736
品番
6871
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル75・綿25
ウエスト(cm)
85
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
東レ サマーハードロックツイル
サイズ(cm)
85
股下(cm)
78