曜日別特売
K-7189 エアドクター 紀陽除虫菊 68652756

エアドクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(8箱×6個)注文コード68652756品番K-7189
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

二酸化塩素分子が室内や車中に漂うウイルス、菌、ニオイを除去し、カビの生育を抑制します。フタの弁を回転させて開閉し、除去レベルを調節できます。シンプルなデザインなので部屋や車のインテリアにもなじみます。無香料なので芳香剤などの香りが苦手な方も使用可能です。

仕様●内容量(g):150●成分:主剤/亜塩素酸ナトリウム・天然高分子・安定剤・水、A剤/有機酸●有効期限:開封後約1~2ヶ月 ※使用環境によって異なります。アズワン品番65-9033-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする