曜日別特売
GR-3038 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68652860

GR-3038 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68652860
GR-3038 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68652860
GR-3038 kimono美 GRシリーズ カミイソ産商 68652860

kimono美 GRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●商品サイズ:幅25mm×5m巻●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系注文コード68652860品番GR-3038
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

和紙マスキングテープ
金箔グラデーション。
色の濃淡が美しく、ちぎり感や透明感のある国産和紙マスキングテープ。
日本のお土産としても最適です。
日本製。
Kimono美シリーズ 禅 ZEN 粋タイプ 幅25mm。静かに打ち寄せる波の文様は、未来永劫を表す吉祥文様です。シックで粋な和柄の伝統美を優美に作り上げた和のマスキングテープです。

仕様●商品サイズ:幅25mm×5m巻●素材・成分:素材/和紙、箔 粘着剤/アクリル系アズワン品番65-8913-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする