PSE201A-MA PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMC 68653026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様入出力仕様:(1) PNP5出力+オートシフト入力、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウントアダプタ、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m)注文コード68653026品番PSE201A-MA
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様入出力仕様:(1) PNP5出力+オートシフト入力、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(A) パネルマウントアダプタ、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) 電源・出力接続ケーブル (2m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする