※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
入出力仕様:(1) NPN2出力+4-20mA出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(A) ブラケット、センサ接続用コネクタ付:(-) なし、前面保護カバー:-
注文コード
68653367
品番
PSE311-A
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(-) コネクタ接続
入力仕様
(1) 電流入力
仕様
入出力仕様:(1) NPN2出力+4-20mA出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(A) ブラケット、センサ接続用コネクタ付:(-) なし、前面保護カバー:-