曜日別特売
PSE300A-LD PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMC 68653464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300A - 3画面デジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(D) パネルマウント+前面保護カバー、オプション3:(-) なし入力仕様(0) 電圧入力出力仕様(0) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧)注文コード68653464品番PSE300A-LD
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(D) パネルマウント+前面保護カバー、オプション3:(-) なし入力仕様(0) 電圧入力出力仕様(0) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする