曜日別特売
C403 ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器 68653561

ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68653561品番C403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする