※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(-) なし、オプション3:(C) センサ接続用コネクタ入力仕様(0) 電圧入力出力仕様(0) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧)注文コード68653577品番PSE300A-MLC
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
この商品は仕様・入力仕様・出力仕様が79種類から選べます他の種類を見る