廣杉計器
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68653579
品番
C425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
種別
M4用スペーサー
材質
ジュラコン(R)
形状
中空(両端)
外形寸法(mm)
Φ8×25
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
対応ねじ
M4
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応