BS310E ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器 68653597

ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68653597
品番
BS310E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
¥96
材質
(スペーサー)ジュラコン(POM)
(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
種別
スペーサー(六角)
形状
オネジメネジ(両端)
色
乳白色
外形寸法(mm)
対辺5.5×10
ねじ径
M3
外径(Φmm)
5.5
表面処理
ニッケルメッキ
対応ねじ
M3
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…110
入数
1個
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする