BS315E ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器 68653606

ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68653606品番BS315E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする