廣杉計器
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68653640
品番
BS335E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
種別
スペーサー(六角)
材質
ジュラコン(R)
形状
オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)
Φ5.5×35
ねじ径
M3
外径(Φmm)
5.5
表面処理
ニッケルメッキ
対応ねじ
M3
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応