※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) なし、オプション2:(D) パネルマウント+前面保護カバー、オプション3:(-) なし入力仕様(0) 電圧入力出力仕様(1) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流)注文コード68653656品番PSE301A-MD
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018販売価格(税別)
この商品は仕様・入力仕様・出力仕様が79種類から選べます他の種類を見る